※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×10 (-)丸小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696277 3/16×10 (-)丸小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696277

(-)丸小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41696277 品番 3/16×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/16 山数24 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76 頭部形状 寸法k(mm)(最大)2.63/(最小)2.13 寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)9.18/(最小)8.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41696401
2026-02-22
用途:
ゴルフ用品の重量調整重りの代替

市販されていない調整用重りの替わりにインチネジを探していて見つけました。頭部形状、長さを変更して目標の重量に出来ました。

2024-11-06
用途:
旧車の整備用途として
自動車・二輪車・自転車関連業

数本の小売りに対応してくれるので、
本当に助かります。
ウィットやUNCネジはそう簡単に見つからないので。

対象商品:
41696261
2022-11-03
用途:
飾りネジとして

ネジのピッチも合い、重宝しています。
別用途でミリネジも購入予定です。

対象商品:
41696356
2021-11-29
用途:
バイク用整備
自動車・二輪車・自転車関連業

1930-1950年代の英車のネジは殆どマイナスネジで、ウィットネジは中々無いので助かります。併せて鉄ネジは錆の問題が有りますが、ステンレス製ですので錆の心配が無いのもいいですね。

対象商品:
41696392
2020-05-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

インチネジのこのタイプはなかなか販売していないので助かる。
長さも丁度良かった。

対象商品:
41696356
2019-12-02
用途:
古い機械のメンテナンス
有限会社村瀬製作所 様

今時ウィットねじなんて?が少量必要になり、小袋入りの少量品が手に入り、助かりました。しかもSUSねじが有り、大変満足です。

対象商品:
41696295
2017-08-10
用途:
混合栓の部品として
株式会社シーサイト 様

近所のホームセンターにも売ってなかったので助かりました。
ただ何故+が無いのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする