3/8×25 (-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×25 (-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696444
3/8×25 (-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696444

(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)25
内容量1パック(2個)注文コード41696444品番3/8×25
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
ねじの呼びW3/8山数16長さ(mm)25材質ステンレス寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする