日本紐釦貿易
ナスカン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
41696488
品番
S27-23-100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
アンティークゴールド
高さ(mm)
32
サイズ(mm)
6
内径(mm)
(ひも取付部分)6