S27-24-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696533

S27-24-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696533
S27-24-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696533
S27-24-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696533
S27-24-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696533

ナスカン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード41696533品番S27-24-BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質ダイキャストブラックニッケル高さ(mm)32サイズ(mm)6内径(mm)(ひも取付部分)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする