S27-28-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696707

S27-28-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696707
S27-28-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696707
S27-28-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696707
S27-28-BN ナスカン 日本紐釦貿易 41696707

ナスカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード41696707品番S27-28-BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質ダイキャストブラックニッケル高さ(mm)33サイズ(mm)9内径(mm)(ひも取付部分)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする