S27-32-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696883

S27-32-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696883
S27-32-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696883
S27-32-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696883
S27-32-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41696883

ナスカン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード41696883品番S27-32-100
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質ダイキャストブラックニッケル高さ(mm)42サイズ(mm)11内径(mm)(ひも取付部分)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696908
2017-02-05
用途: 鍵の携帯

各部の精度が悪く、安っぽい。同様のものを持っている中で最も出来が悪い。ただし、自宅やカバンの中に保管するカギにつけておく場合、これでも十分と思う。出先に鍵をぶら下げて持ち歩くには不安が残る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする