(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41696977 品番 4×8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)4.3 頭部形状トラス 寸法k(mm)2.5 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)9.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41696977
2023-05-23
用途:
キャンピングカーの二重窓の剥離防止に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャンピングカーの二重窓の剥離防止に利用。古くなると2重素材が剥離して走行中に不安になるので安心の為に取り付け。

対象商品:
42276647
2022-09-26
用途:
ショルダーベルトの補修に使用
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

背負い動力散布機や 肩掛け草刈り機のなどのショルダーベルトの補修に使用しました。
ステンレス材なので錆に強くワッシャーの締め付けに使用し問題有りません。

対象商品:
42276647
2022-03-14
用途:
小動物捕獲箱罠の製作に使用
岩義昭 様 (その他業種)

防錆対策でステンレスを使用するが値段が手ごろで使いやすい。

対象商品:
42276631
2021-03-10
用途:
車の部品
ピデスアート 様 (製造業)

車両部品に丁度良いネジなんで購入しました。
プラスとマイナスどちらも使えるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
41696986
2015-11-29
用途:
電動自転車の修理

材質、数量、価格とも満足です。普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
42276631
2015-11-28
用途:
電子工作

内容量も程よく、価格も安くて作りもしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
41696986
2015-07-28
用途:
数ミリのプラスチック板の固定
その他業種

ステンレス製で、手ごろな長さのネジで使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする