4×10 (+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696986

4×10 (+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696986
4×10 (+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696986

(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
長さ(mm)10
内容量1パック(34個)注文コード41696986品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)4.3頭部形状トラス寸法k(mm)2.5穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41696977
2023-05-23
用途: キャンピングカーの二重窓の剥離防止に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

キャンピングカーの二重窓の剥離防止に利用。古くなると2重素材が剥離して走行中に不安になるので安心の為に取り付け。

対象商品 : 42276647
2022-09-26
用途: ショルダーベルトの補修に使用
ファーム イイオカ農・林・水産業

背負い動力散布機や 肩掛け草刈り機のなどのショルダーベルトの補修に使用しました。
ステンレス材なので錆に強くワッシャーの締め付けに使用し問題有りません。

対象商品 : 42276647
2022-03-14
用途: 小動物捕獲箱罠の製作に使用
岩瀨義昭その他業種

防錆対策でステンレスを使用するが値段が手ごろで使いやすい。

対象商品 : 42276631
2021-03-10
用途: 車の部品
ピデスアート製造業

車両部品に丁度良いネジなんで購入しました。
プラスとマイナスどちらも使えるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 41696986
2015-11-29
用途: 電動自転車の修理

材質、数量、価格とも満足です。普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 42276631
2015-11-28
用途: 電子工作

内容量も程よく、価格も安くて作りもしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 41696986
2015-07-28
用途: 数ミリのプラスチック板の固定
その他業種

ステンレス製で、手ごろな長さのネジで使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする