日本紐釦貿易
ナスカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
41697066
品番
S27-37-100
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
シルバー
高さ(mm)
42
サイズ(mm)
22
内径(mm)
(ひも取付部分)22