サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ワンタックパンツ WA11804
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41697119
品番
WA11804
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
ストレスフリーストレッチ素材
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。
色
ネイビー
種別
ワンタックパンツ
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
82
仕様
パンツ前中心四つ穴ボタン、後ろ中心太ベルトループ、パンツ右コインポケット、消臭テープ(股)、裾調整用穴かがり、膝タック
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
80
生地
ストレッチサマーツイル
色番
3