S27-39-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41697145

S27-39-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41697145
S27-39-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41697145
S27-39-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41697145
S27-39-100 ナスカン 日本紐釦貿易 41697145

ナスカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード41697145品番S27-39-100
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ダイキャストアンティークゴールド高さ(mm)42サイズ(mm)22内径(mm)(ひも取付部分)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする