ワンタックパンツ WA11804

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41697268 品番 WA11804
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

ストレスフリーストレッチ素材
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

シルバー 種別ワンタックパンツ 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)85 仕様パンツ前中心四つ穴ボタン、後ろ中心太ベルトループ、パンツ右コインポケット、消臭テープ(股)、裾調整用穴かがり、膝タック 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)80 生地ストレッチサマーツイル 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする