日本紐釦貿易
ナスカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41697574
品番
S27-72-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ダイキャスト
色
ブラックニッケル
高さ(mm)
28
サイズ(mm)
6
内径(mm)
(ひも取付部分)6