(+)皿小ねじ (アルミ)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41698711 品番 3×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質アルミ 十字穴番号2 寸法C(mm)0.25 頭部形状 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
自転車用アルミ製前カゴの木製底板の補修用
製造業

M3×18mm(15本パック)を購入。
【実測重量】1本0.2833g(15本実測4.25g÷15)
【実測寸法】全長17.53-17.54g
【総評】ある程度予想はしていましたが、M3の細い径だと材質A5052程度では少し強く締めるだけでネジ切れそうになります。なのでこれは本当に軽い固定力で済むような用途のためのネジです。
救いはプラス穴の精度が良いので、注意深く回していればネジ切りそうになる感覚が手前で分かることです。(※それでも1本ネジ切ってしまいましたが)
強度はサイズゆえの限界なので減点はしません。使いやすい数でパックされていて便利な事も評価して、これが税抜¥368円で入手できるのですから、満足度は★★★★★5つ「満足」です。

2人が参考にしています
対象商品:
41698797
2020-05-09
用途:
部品の接合

重量を軽くしたいので、その目的にあったネジを探していたが見つけることができました。
サイズの種類も細かくあったのが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41699025
2019-02-13
用途:
ルーフラック軽量化の為アルミネジに交換

+3番のドライバービットの食いつきもピッタリで、ネジ山の精度も良く、マットなアルミ仕上げも良いと思います。軽量化に貢献、車のあらゆる強度のかからない部分も交換したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41698885
2019-02-27
用途:
キャンプ道具のDIYに
戸鎖電気工事 様 (建設業・工事業)

物は普通のアルミネジでした。
そこらの店じゃまず売ってないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41698772
2017-04-05
用途:
空撮用部品の取り付け

比重が鉄ビスに比べ小さいので重宝していますが、さらに樹脂製との比較(強度)もしてみたい。

対象商品:
41698937
2014-04-09
用途:
バイクの外装、錆びたビスの交換用
有限会社木嶋製作所 様

錆びてしまったバイクのブレーキパネルのビスの交換用、メーターの取付ビスに使用。
1月弱程度ですが、緩みとかは無く強度とかは問題なさそうです。
これは既に錆た鉄ビスがあった部分に使いましたので、電蝕、白サビ防止にて、クリア塗装してから使用しました。
相手側もアルミ鋳物なので電気的にも良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41698991
2023-05-21
用途:
クルマのメンテナンス
製造業

力のあまりかからない所に使いました。
材質がアルミってあるけど、もっと詳しい情報がないので、やっぱり壊れないか不安です。やはり7075とか超ジュラルミン製でないと不安です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2296:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする