色ブルー
サイズXL
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止、通気性、スーパーストレッチ
混率(%)ポリエステル80、綿20
仕様右胸ファスナーポケット、カラーファスナー、左袖ペン差し、四つ穴ボタン、脇下エアロ・テック、左フラップ内側ネームループ、調節ベルト尾錠、背裏メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト)
材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
胸囲(cm)124
肩幅(cm)52
袖丈(cm)60
着丈(cm)69
生地ストレッチハチスハニカム
色番4