※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂 41699314 4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂 41699314

(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41699314 品番 4×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)6 材質アルミ 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41699341
2021-04-20
用途:
高輝度LEDのヒートシンク
その他業種

もっと頭の皿部分の大きさや長さの
種類を増やしてほしい

対象商品:
41699323
2019-08-06
用途:
バイクのメンテナンス

価格も安く 数も多く また、軽量化にもなる。強度は さほど無い

1人が参考にしています
対象商品:
41699323
2019-06-25
用途:
キャブレターのバタフライ固定用

ウェバーキャブレターのバタフライ固定用に購入。他では見かけないアルミ製なので加工しやすくありがたい。軽量化にもなるし(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする