ワンタックパンツ WA11814

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41699465 品番 WA11814
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

フレキシブルメッシュ搭載で、グーンと伸びる心地よさ!
色の組み合わせも自由自在、スタイリッシュなカラーバリエーション・シリーズ!
ハニカム素材が伸びる!ストレスフリーのストレッチ性。抜群の通気性。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー 種別ワンタックパンツ 機能帯電防止、通気性、スーパーストレッチ 混率(%)ポリエステル80、綿20 ウエスト(cm)73 仕様パンツ消臭テープ(デオグラフト)、パンツ右コインポケット、カラーかんドメ、裾調整用穴かがり 材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 股下(cm)80 生地ストレッチハチスハニカム 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする