大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41700617
品番
4×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法r
0.4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.99/(最小)0.40
材質
SUS316L
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
丸皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4