(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41700662 品番 3×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)10 材質SUS316L 十字穴番号1 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9 十字穴深さ(mm)(最大)1.72/(最小)1.34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
機械のネジ交換用
製造業

ネジ部の短いものが見つからなくて困っていました。
助かりました。

対象商品:
41700635
2024-12-30
用途:
機械のメンテナンス
タイヨー 様 (卸売・小売業)

近所のホームセンターに置いていないサイズだったので助かりました。

対象商品:
41700793
2024-01-10
用途:
アミューズメント筐体の取り付けネジ
製造業

取り付ける筐体に元々パンチなし(溝なし)の物が付いていたのですがこのサイズのものが手に入らず、仕方なくこちらを購入。仕上がりもきれいで、問題なく利用できています。

対象商品:
41700915
2022-07-15
用途:
事務椅子の紛失ネジの代替品
島鉄観光株式会社 様

強度も十分あり、呼び径、ピッチもしっかりした商品でした。

対象商品:
41700863
2021-02-26
用途:
板金の留め

薄板金の固定にトラスねじは威力発揮してくれるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41700732
2019-03-18
用途:
バイクのメンテナンス
RS中野 様

バイクのカウリングに使用しました。非常に使いやすく良い商品です。

対象商品:
41700915
2025-03-05
用途:
バイクのフェアリング固定に使用
山本税理士事務所 様 (サービス業)

FRP性フェアリングを固定するため皿部分が大きいビスを探してました。

対象商品:
41700845
2019-03-30
用途:
金属工事
近藤板金 様

カタログから注文しました。サイズ・形状とも問題なく満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする