ユーロジャケット WA11821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41700996 品番 WA11821
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

光沢が高級感を演出する、撥水機能を備えたハイクオリティなワークブルゾン

ブルー サイズ5L 種別ユーロジャケット 機能反射パイピング、撥水、3Dカッティング 混率(%)ポリエステル100・裏アクリルコーティング 仕様右胸ファスナーポケット、収納式脇Pフラップ反射パイピング(脇ポケット)、左袖ポケット(ペン差し付)、袖3Dカッティング、反射パイピング(肩切り替え・後ろ衿元)、ノーフォークメッシュ、脇下エアロ・テック、後ろ裾ラウンドカット、背裏メッシュ、新ネーム、SUN-Sオリジナル引手 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック(上前 金属) 胸囲(cm)136 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)74 生地ブライトドビーツイル 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする