色ボルドー
サイズ5L
種別ユーロジャケット
機能反射パイピング、撥水、3Dカッティング
混率(%)ポリエステル100・裏アクリルコーティング
仕様右胸ファスナーポケット、収納式脇Pフラップ反射パイピング(脇ポケット)、左袖ポケット(ペン差し付)、袖3Dカッティング、反射パイピング(肩切り替え・後ろ衿元)、ノーフォークメッシュ、脇下エアロ・テック、後ろ裾ラウンドカット、背裏メッシュ、新ネーム、SUN-Sオリジナル引手
材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック(上前 金属)
胸囲(cm)136
肩幅(cm)56
袖丈(cm)61
着丈(cm)74
生地ブライトドビーツイル
色番8