※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41701563
品番
4×10
在庫数量:残り4点
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
SUS430
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60