※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 (+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701597 4×8 (+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701597

(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41701597 品番 4×8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質SUS430 十字穴番号2 寸法C(mm)0.3 頭部形状バインド 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
設備カバー用

メッキ付きのものを使用していましたがこちらのほうが使いやすいです。

対象商品:
41701606
2022-08-29
用途:
真空ねじ加工
製造業

他のステンレスよりも加工しやすいので、うまく使えました。

対象商品:
41701606
2021-04-01
用途:
ケースねじの交換

ちょうどいい径のもので役立ちました。すこし、長さが短いほうがよかったです。

対象商品:
41701581
2021-03-05
用途:
商品の政策。
有限会社テクト電子 様

これまで長い事使い続けている部品であり、満足です。

対象商品:
41701581
2017-12-26
用途:
ふるいアマチュア無線機のネジ交換

TRIO TS−520のケースを止めているビスが錆だらけだったので交換しました。違和感がありません。よい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1160:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする