※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×12 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41701712 2.6×12 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41701712

(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41701712 品番 2.6×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)12 材質ステンレス 十字穴番号1 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)1.4 寸法D1(Φmm)7.5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41701755
2022-11-02
用途:
部品の取付

小さいネジは、座金とセットにして使うのに使いにくいので、セット品を使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする