※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41702157 3×8 (+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41702157

(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41702157 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)1.5 表面処理ブラック 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41702166
2016-10-03
用途:
メカの固定に
農・林・水産業

ワッシャー付を探していたところこれを見つけて注文しました。
いろいろなサイズの中から選べるのがいいですね。
このタイプでバインドねじタイプのものがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする