※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×15 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41704004 3×15 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41704004

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) ねじの呼びM3 注文コード41704004 品番3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など204種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)3 材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 座金外径×厚さ(mm)6×0.5 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41704004 3×15 29023147 3×15 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(25個) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
機器取付
卸売・小売業

取り付けの際にワッシャーが抜け落ちたりしないのて、とても扱いやすい。また、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも最適。リピートしています。

2025-12-30
用途:
狭いスペースでの組付けに使用
ADACHI・EDS 様

平ワッシャーが小型の為ネジ止めスペースぎりぎりの締め付けに重宝しました。

2025-10-21
用途:
コネクタの盤への取付
有限会社カドワキ産業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スムーズで仕上りも良く全く問題なく改善点は見当たらない

2025-10-09
用途:
旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車の部品と同じサイズで、組込みする時ワッシャーなど、落下せずに、組み込み出来て最高です。

2025-04-25
用途:
船舶でのモニターの取付け他
農・林・水産業

二種類の座金が外れないため使用しやすい。振動が多いのでばね座金はほしいのでありがたい。

2025-03-07
用途:
センサー取付ネジとして

平ワッシャー外径が小さく取付ネジ溝部に入り助かっています。

対象商品:
29023786
2023-06-13
用途:
脱落防止ネジとして
その他業種

バネ、ワッシャーが一体化されており、取り付けの際にワッシャーが抜けたりしないのて、とても扱いやすい、良いです。また、ネジが緩んだ際にも、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも良いです。締めるときに、バネのおかげで柔らかい反力があり、部材に合わせてソフトにもハードにも締め付けできるところが気に入っております。

対象商品:
29023716
2022-08-09
用途:
自家用車の純正部品の置換に使用

自家用車の四連装気化器の締結用に使用。純正品はユニクロメッキ製
の為、経年で錆びてくるので此方で置換してみました。
最大のポイントは純正品と同様の「小形ワッシャー組」のナベ小ねじ
です。自己満足に過ぎませんが所有欲を満たせてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする