曜日別特売
4×10 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41704214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41704214
4×10 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41704214

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(24件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
10
6
12
14
15
16
4
5
8
18
20
25
35
40
7
22
30
43
45
55
60
50
65
70
75
80
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(20個)注文コード41704214品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)4.1材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417042144×10290233574×104×10 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 29023357(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
629
税込692
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 機器取付
卸売・小売業

取り付けの際にワッシャーが抜け落ちたりしないのて、とても扱いやすい。また、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも最適。リピートしています。

2025-12-30
用途: 狭いスペースでの組付けに使用
ADACHI・EDS

平ワッシャーが小型の為ネジ止めスペースぎりぎりの締め付けに重宝しました。

2025-10-21
用途: コネクタの盤への取付
有限会社カドワキ産業電気・ガス・熱供給・水道業

スムーズで仕上りも良く全く問題なく改善点は見当たらない

2025-10-09
用途: 旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品と同じサイズで、組込みする時ワッシャーなど、落下せずに、組み込み出来て最高です。

2025-04-25
用途: 船舶でのモニターの取付け他
農・林・水産業

二種類の座金が外れないため使用しやすい。振動が多いのでばね座金はほしいのでありがたい。

2025-03-07
用途: センサー取付ネジとして

平ワッシャー外径が小さく取付ネジ溝部に入り助かっています。

対象商品 : 29023786
2023-06-13
用途: 脱落防止ネジとして
その他業種

バネ、ワッシャーが一体化されており、取り付けの際にワッシャーが抜けたりしないのて、とても扱いやすい、良いです。また、ネジが緩んだ際にも、バネの力である程度以上は緩まないので脱落防止にも良いです。締めるときに、バネのおかげで柔らかい反力があり、部材に合わせてソフトにもハードにも締め付けできるところが気に入っております。

対象商品 : 29023716
2022-08-09
用途: 自家用車の純正部品の置換に使用

自家用車の四連装気化器の締結用に使用。純正品はユニクロメッキ製
の為、経年で錆びてくるので此方で置換してみました。
最大のポイントは純正品と同様の「小形ワッシャー組」のナベ小ねじ
です。自己満足に過ぎませんが所有欲を満たせてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする