(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41704722 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)3 表面処理ブラック 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41704923
2026-03-30
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス黒色を初めて使ってみました。
質感がよく高級な感じに見えるので 今後も目につく箇所で錆を嫌う箇所に使いたいと思います。
個人的にお勧めです。

対象商品:
41704914
2025-08-07
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

純正ネジは振動で緩み1本2本と紛失していきますが、このネジはスプリングワッシャーが組み込まれているので緩みにくくGood!

対象商品:
41704905
2024-08-28
用途:
アイアン家具の接続
サービス業

モノタロウブランドは品質も良くコスパもいいです。間違えて発注したときにすぐの取り消しができず、返品、再発注となります。いつも使うものなら間違いもないが、初めてで数ある中でさがしていると、うっかり入力ミスはあるかと。
そういったときに損した気分にはなります。

対象商品:
41704722
2018-05-08
用途:
真空管アンプの製作
ギャンプス 様 (サービス業)

ホームセンターで買えるネジは種類が限られている。φ3 x8mm で黒色は置いていない。大阪魂のさまざまなサイズが購入できとても満足です。

対象商品:
41704896
2017-08-31
用途:
発電機のメンテナンス時

外装パーツ取付ビスの交換用として使っています。着脱回数が増える部分のビスは消耗が激しいため高価な純正品の代わりとして重宝しています。

対象商品:
41704844
2017-05-15
用途:
2輪車のブレーキマスターシリンダーの純正ネジ置換用

純正のネジは直ぐに錆びてしまい、その為ネジが
固着し易く、更にはプラスのネジ頭もなめ易い。

本品はステンレス製でワッシャー組込みなのと、
あまり見掛ない「ブラック」で美観も両立できる。
探しても中々見つからないが、モノタロウさんで
小分けセットがあり大変助かりました。

対象商品:
41704871
2017-03-03
用途:
部品取り付け

取付対象が黒の艶消しだったため見た目を考慮して同系色のこちらを選択、色も半艶だったので違和感なくスッキリ取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする