(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41705912 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法a(mm)3 寸法D1(mm)7 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41705946
2024-06-05
用途:
組み付け作業
製造業

平ワッシャ、スプリングワッシャを入れる手間が省けて作業が楽です。ステンレス製でサビなども無く満足です。

対象商品:
41705763
2019-12-26
用途:
機械工作
教育・研究機関

小さなネジを扱う際にはナットやワッシャーを失いやすく、電気系統内に落下させるとショートなどの事故の原因にもなる。この商品はネジに座金が組み込まれていて外れず、非常に使いやすい。サイズのバリエーションが豊富なことも嬉しい。

対象商品:
41705955
2018-04-12
用途:
看板取付に使用

このサイズでステンレス製がモノタロウさんでしか見当たらず、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする