ソリス
ソリスの ラップ・消耗品・食品包材
ソリスの 包装機械・シーラー・ラッパー
ソリスの 真空パック器・真空包装機
真空パック器 バッククイック576
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41706596
品番
SK576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
110
材質
ABS
厚さ(mm)
(フィルム)最大2.5
質量(kg)
1.3
電源
100V50/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
保証期間
1年
ロール幅(mm)
最大300
本体寸法(cm)
37×7×14.5