ソリス真空パック器専用キャニスターセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41706623 品番SKA92278
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。
700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。
付属のホースを接続するだけで使用可能。
液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。

仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可 材質SAN、ABS 種類700ml、1400ml、2000ml

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41706623
2020-09-17
用途:
野菜・果物の保管
株式会社ビットパワー 様 (サービス業)

そのまま、キャニスターにいれてから冷蔵庫に入れています。鮮度が簡単に維持できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする