※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-FGM470-V 事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ 41706639 CR-FGM470-V 事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ 41706639

事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質背/背支桿:スチール楕円パイプ(クロームメッキ仕上げ)、背板:ポリプロピレン、背パッド:張地(導電ビニールレザー)、クッション(スラブウレタン)、背カバー:ポリプロピレン座/座板:カプール成型合板、ハードボード、座裏防塵布張り、座パッド張り地(導電ビニールレザー)、クッション(スラブウレタン、チップウレタン)、脚/脚羽根:スチール(クロームメッキ仕上げ)、ステップ:スチール丸パイプ(クロームメッキ仕上げ)、キャスター:50mm(導電仕様) タイプ背付き、肘なし、ハイタイプ キャスターポリウレタン巻きキャスター 注文コード41706639 品番CR-FGM470-V
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は材質・タイプ・キャスターなど8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ
クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。)
イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ)
昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。
着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。
背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。

グリーン購入法適合 材質背/背支桿:スチール楕円パイプ(クロームメッキ仕上げ)、背板:ポリプロピレン、背パッド:張地(導電ビニールレザー)、クッション(スラブウレタン)、背カバー:ポリプロピレン座/座板:カプール成型合板、ハードボード、座裏防塵布張り、座パッド張り地(導電ビニールレザー)、クッション(スラブウレタン、チップウレタン)、脚/脚羽根:スチール(クロームメッキ仕上げ)、ステップ:スチール丸パイプ(クロームメッキ仕上げ)、キャスター:50mm(導電仕様) タイプ背付き、肘なし、ハイタイプ キャスターポリウレタン巻きキャスター 機能背もたれロッキング、座昇降(コイルバネ) サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする