画像準備中

酸素ガス発生装置MOXUシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41706727 品番 MOX-0.8U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

MUSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。

純度(%)ガス:90 ガス発生量(NL/min)8 吐出圧力(MPa)0.1 露点温度範囲(℃)≦-55 使用環境温度(℃)5〜35 使用環境湿度(%)10〜80RH(結露無きこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 質量(kg)約106 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(kW)0.8 用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
注意
※設置場所が多湿環境の場合、ドレン外部排出仕様を推奨します。
※装置の周囲温度:20℃、湿度:60%RHの環境条件下で、0℃大気圧に換算した値です。周囲温度、湿度により発生できるガス流量が低下する場合があります。
※露点は、大気圧露点で安定状態での値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする