※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41706883
品番
2.5×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
表面処理
ブラック
寸法D1(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)4.6
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法T(Φmm)
0.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5