※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41707626
品番
4×10
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴