※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41707723
品番
5×12
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約8.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴