画像準備中

アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41708696 品番AI-1608VIN-USB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。

サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする