クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
鉛筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
41708836
品番
PM144B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
鉛筆硬度
B
仕様
六角軸頭付・メタリック軸
質量(g)
4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
7.6×175
主な用途
こども用
RoHS指令(10物質対応)
対応