クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆本体
鉛筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
41708845
品番
PM143B
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
鉛筆硬度
HB
仕様
六角軸頭付・メタリック軸
寸法(mm)
Φ7.6×175
質量(g)
4
主な用途
こども用
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応