※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41708886 8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41708886 8×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41708886

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41708886 品番 8×20
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号3 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)13 表面処理ブラック 寸法e(mm)14.1 寸法D1(Φmm)18 寸法T(mm)1.6 頭部形状六角アプセット組込 寸法k(mm)5.5 寸法m(mm)7.2 穴の形状十字穴
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
車のメンテナンス

ホームセンターでは黒のステンレスを置いている所が少ないので、ホームセンターを探し回る手間が省け、こちらで購入出来て良かったです。

対象商品:
41708877
2018-06-13
用途:
バイク用品取り付け
製造業

ステンレスの黒色はなかなか売ってないので安く買えて良かったです。また購入予定

対象商品:
41708886
2017-02-10
用途:
エンジンルームに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスのブラックはなかなか売っていないので、大変貴重です。

対象商品:
41708861
2017-01-14
用途:
車のエンジンルームに
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンの黒はなかなか売ってないので大変重宝しました

対象商品:
41708861
2015-06-15
用途:
自動車整備に使用

割と特殊なネジなので取り扱いがあり、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする