※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41708904 3×6 (+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41708904

(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41708904 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)3 寸法S(mm)5.5 寸法e(mm)約6.05 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角アプセット組込 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.5 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41708974
2022-08-18
用途:
屋外アングル固定
笹原商会 様 (運輸・通信業)

屋外で使用
アングルにガルバニウム板を固定するのに利用
ワッシャーが付属されてるため施工が楽にできます。

対象商品:
41709123
2022-06-21
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

座金組み込みのボルトはホームセンターにはあまり置いてないのでモノタロウで小ロットで販売しているのは助かります。

対象商品:
41708965
2021-12-01
用途:
洗浄機のメンテナンス時

改善点はなく、とても良い商品です、ただもう少し長い商品があるとたすかります。
30mから40mの商品あればもっと使用範囲がひろがり
販売数も増えると思います。

対象商品:
41709114
2021-01-20
用途:
分解機会の多い場所

しょっちゅうバラす場所のボルトは、アプセットボルトに、樹脂ワッシャー使っているところはセットワッシャーに入れ替えてます。ワッシャーがバラバラにならないので作業性が上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
41709017
2021-10-25
用途:
車両整備に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
41709157
2019-02-19
用途:
バイクの修理
チョコカンパニー 竹中 様

探していた物でサイズもびったりでした。
これで修理が無事完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41709062
2017-02-18
用途:
サイズも豊富で、扱いも楽。
農・林・水産業

手頃な価格から、サイズのバリエーションもあり、欲しいサイズは必ず有るので、困らない。

2人が参考にしています
対象商品:
41709114
2016-07-18
用途:
整備用在庫

海水に浸かる所でも錆は出てきません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする