曜日別特売
3×10 (+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709227

3×10 (+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709227
3×10 (+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709227

(+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード41709227品番3×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)2.4頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41709272
2023-05-29
用途: 電子部品の換装
建設業・工事業

スプリングがネジ頭と同じサイズなので安心。平ワッシャーが必要なら別で用意してください。
ネジ部分の長さも細かく選べるので、ホームセンターで探す手間を考えたら、ココでなにかのついでに注文した方が便利ですね。

対象商品 : 41709333
2019-11-20
用途: 車の整備
スクーデリア自動車・二輪車・自転車関連業

何度も利用していますが緩みも無く問題はありません。

対象商品 : 41709254
2017-10-06
用途: エンジンの整備
不動産業

購入したのは一般的なM4タイプですが、さび易くまた固着の恐れのある箇所であり、取り外しの際にマイナスの頭は必須となります。更に今回ステンレス製にしたことによって耐久性も向上しました。

対象商品 : 41709263
2015-10-28
用途: ドラムセットのラグを固定するねじとして使用。

ドラムセットのラグを固定しているネジは、鉄製の黒塗装品なのですが、保管状態が悪いと、すぐにサビが発生します。中古で譲り受けたドラムセットのネジがすべてサビで醜いことになっていたので、ステンレス製のものと交換することにしました。ドラムセットのラグを止めているネジは、ネジと一緒にスプリングワッシャと普通のワッシャーがあらかじめ組み込まれているタイプですが、それは作業効率を上げるための工夫なので、個人的に1台分を交換するのであれば、バラバラでも問題ありません。ホームセンター等でも同サイズのネジはあるのですが、ステンレス製は高くて、ドラムセット1台分となるとかなりの金額になります。この商品はスプリングワッシャーは組み込み式なので、あとは直径の大きめなワッシャを別に購入すれば十分に代用可能でした。値段も安く済んで助かりました。長さのサイズも豊富ですので、シェルの厚さの違うモデルにも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする