(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41709367 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41709385
2021-11-14
用途:
ポイントAssy止めネジ
その他業種

旧車バイクのポイントAssy止めネジ交換に使用しました。何回も位置調整しているため、ネジの頭がなめてしまって困っていました。モノタロウで探してたら、丁度よいサイズが見つかって助かりました。大阪魂さん、最高!

対象商品:
41709385
2018-12-12
用途:
バイクのコンタクトポイントのねじ

バイクのコンタクトポイントの止めねじに使用しました。
(+-)ねじは重宝です。

対象商品:
41709394
2016-06-15
用途:
食品機械の部品取り付け

普通に使えるし在庫で置かなくて済むので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする