曜日別特売
3×10 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709376
3×10 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709376

(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(25個)注文コード41709376品番3×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)3寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41709385
2021-11-14
用途: ポイントAssy止めネジ
その他業種

旧車バイクのポイントAssy止めネジ交換に使用しました。何回も位置調整しているため、ネジの頭がなめてしまって困っていました。モノタロウで探してたら、丁度よいサイズが見つかって助かりました。大阪魂さん、最高!

対象商品 : 41709385
2018-12-12
用途: バイクのコンタクトポイントのねじ

バイクのコンタクトポイントの止めねじに使用しました。
(+-)ねじは重宝です。

対象商品 : 41709394
2016-06-15
用途: 食品機械の部品取り付け

普通に使えるし在庫で置かなくて済むので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする