カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 材質(テープ)不織布テープ・ポリエチレンフォームテープ 材質(カバー)AS樹脂 材質(ベース)PP 注文コード41709387 品番CS-2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・サイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
使用方法1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です) 厚さ(mm)4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)46×24 材質(テープ)不織布テープ・ポリエチレンフォームテープ 材質(カバー)AS樹脂 材質(ベース)PP RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする