カメダデンキ
カメダデンキの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
カメダデンキの スイッチ
カメダデンキの スイッチ用銘板
カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
材質(テープ)
不織布テープ・ポリエチレンフォームテープ
材質(カバー)
AS樹脂
材質(ベース)
PP
注文コード
41709396
品番
CS-3N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
1記名紙に記入してベースにセット、ベースの爪で保持します。2カバーをかぶせます。3貼り付ける場所の塵埃・油気・水分を取り除きます。4裏面の剥離紙をはがし取付場所に強く押えます。(貼りなおし不可です)
厚さ(mm)
4.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×22
材質(テープ)
不織布テープ・ポリエチレンフォームテープ
材質(カバー)
AS樹脂
材質(ベース)
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.09MB)