※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5 (+)トラスP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709491 4×5 (+)トラスP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709491

(+)トラスP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41709491 品番 4×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)5 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)3.5 寸法D1(Φmm)(最大)7 頭部形状トラス組込 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41709552
2022-03-04
用途:
SWの紛失を防げます。
自動車・二輪車・自転車関連業

セットでSWが付いてるといいですね。
無くすこともなく良いです。
近所で探す手間が省けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする