※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)トラス
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41709604
品番
4×30
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
379
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
(最大)4.4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
トラス組込
寸法d1(Φmm)
7
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4