ホシモト
ホシモトの キャビネット / プラボックス
ホシモトの キャビネット
ホシモトの キャビネットパーツ
ステンレスL型防水ハンドル SAB-900R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41709649
品番
SAB-903R-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
230
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵付
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。