ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの L型ハンドル
L型防水ハンドル AB-900R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41709667
品番
AB-902R-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
質量(g)
245
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵無
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。